INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
固定コマ
注文コード
19387734
品番
LF-1R-U
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
使用地区
寒冷地
仕様
固定コマ
取付穴径(Φmm)
27±2
ハンドル形状
三角ハンドル
吐水口長さ(mm)
75
グリーン購入法
適合