金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様節水コマ 注文コード19387743 品番LF-1-U
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様節水コマ 取付穴径(Φmm)27±2 ハンドル形状三角ハンドル 吐水口長さ(mm)75 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
立水栓交換
プログテック.ORG 様

全く問題なく取り換え交換ができました。
取り付けには専用工具が無いと厳しいですw

対象商品:
19387357
2023-05-16
用途:
手洗器水栓交換
サービス業

他メーカーのものよりも安いですが、上下パッキンも付いており特に問題はありません。ハンドルを止めるカラービスのピッチが他メーカーのものと違うようです。

対象商品:
19387743
2021-04-11
用途:
トイレ手洗い用
サービス業

たいへん良いです。シンプルイズベストですね。
今後も これを活用させていただきます。

対象商品:
19387743
2020-07-21
用途:
手洗器の蛇口
その他業種

浅いタイプのちいさな手洗い器に付けたのですが、蛇口の先端と手洗い器の底のクリアランスが少なくて、手が洗いずらいです。
底の深いタイプの手洗い器で使用するのが良いと思います。

対象商品:
19387743
2020-01-27
用途:
更新用
電気・ガス・熱供給・水道業

デザイン、機能、堅牢性など、満足できました。洗面台取り付けねじの外径が、細いので陶器の大きい穴に、合わせれるように、ワッシャを2枚付属させて貰うと、汎用性が出て良いと思います。ワッシャの入手が難かしいし、手作りすると、時間がかかります。

2人が参考にしています
対象商品:
19387743
2016-11-15
用途:
水栓交換
有限会社宮本電気 様

古い水栓との交換です。なんの問題もなく取り付けました。

対象商品:
19387743
2016-05-03
用途:
家庭用
建設業・工事業

安定商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする