INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
シングルレバー単水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19388583
品番
LF-47
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
26±1
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)
85