立水栓(寒冷地共用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19388854 品番LF-E01
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。
一般地、寒冷地共用。

呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)27±2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm)105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19388854
2020-04-21
用途:
水栓の交換
製造業

洗面台の水栓の口が短かったため、交換をした。
交換後は、手洗いがしやすく好評である。

対象商品:
19388854
2018-11-12
用途:
トイレに手洗器を付けたかったので、立水栓を購入した
建設業・工事業

立水栓を購入時、関連する商品の紹介をして欲しい。例えば部品とか?

対象商品:
19388854
2017-01-25
用途:
水栓の交換
建設業・工事業

水栓があったのもびっくりしましたが、注文から到着まで早いので2度びっくりしました。今回の修理は、早く修繕しなくてはならないので、本体丸ごと購入しましたが、水栓の軸の部分が折れてしまっていたので、中身だけの交換をしました。中身だけより少し金額がかかりましたが、素早い対応で修理できたので、よかったと思います。
欲を言えば、中の部分も別にあれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする