横形自在水栓(泡沫式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様湯用・泡沫式・固定コマ 使用地区寒冷地 注文コード19388915 品番LF-L16F-13-U
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・使用地区など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 仕様湯用・泡沫式・固定コマ 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
注意
※全自動洗濯機に使用しないでください。漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※逆止弁がない水栓はホースを接続しないでください。ホースを接続すると逆流する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする