INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ設備用品
棚手すり(棚タイプ・紙巻器付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19389055
品番
NKF-2WU2/LL
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応
材質
棚部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)、紙巻器/ABS樹脂
寸法(mm)
700×110×116
色
クリエラスク
注意
※最大耐荷重は、垂直・水平荷重ともに590N(BL基準相当)です。それ以上の荷重を加えると、外れてケガをする恐れがあります。
※木質材料を使用しているため、屋外や浴室など水がかかる場所および湿気の多い場所へは取り付けないでください。腐食により外れてケガをする恐れがあります。