INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ設備用品
後付棚手すり(紙巻器付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
仕様
左仕様
注文コード
19389186
品番
NKF-6WU2L/WA
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左仕様
材質
棚部・施工プレート部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)、手すり部/木質材料(表面:塗装)
寸法(mm)
785×120×121(棚下)、600×Φ30(手すり)、785×18×80(上部施工プレート)
色
ホワイト
機能
ワンハンドカット機能、芯無対応2連、インテリアリモコン対応
材質(ブラケット)
PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)
材質(紙巻器)
ABS樹脂