INAX(LIXIL)
2ハンドル混合水栓
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19389247
品番
SF-130(260)-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
キッチン
タイプ
整流吐水
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
水栓/Φ24±2(2個)
吐水口長さ(mm)
260
湯水芯々(mm)
203