長さ(mm)ホース引出:200
寸法(mm)配管:13
色ニッケルクロムメッキ
備考ミネラル浄水ユニット:GF-ANA-2、ナビゲーションリング、LEDハンドル、エコハンドル、お掃除楽々台座、水受けタンクレス
タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)常時:1.2以下、作動時:11.5以下
取付穴Φ37±2
電源コード(m)約1.6
温度常温
設定温度(℃)給湯器:60以下
使用環境温度(℃)0〜40(凍結なきこと)
水質水道水および飲用可能な井戸水
対象地域一般地
給水圧力0.1MPa(流動時)〜0.75MPa(静止時)給水圧力≧給湯圧力
吐水口長さ(mm)自在244
吐水量(L/min)約2(ミネラルinウォーター)