付属品クールシルバー、機能ボックス、ミネラル浄水ユニット長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13色クールシルバー(サテンメッキ)備考ミネラル浄水ユニット:GF-ANA-2、冷水ユニット:GF-ANB-3、ナビゲーションリング、LEDハンドル、エコハンドル、お掃除楽々台座、水受けタンクレスタイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流呼び径(mm)13長さ(cm)ホース引出:約20取付穴Φ37±2温度常温・冷水対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244吐水口高さ(mm)183