一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード19401010 品番SWS-525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能
施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。
住宅にやさしい安心設計
低発泡圧で窓枠など歪めにくい
柔軟なフォームで高い追随性
防音性能も従来の50%アップ。
きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能
気泡の数が従来の4倍
施工後も高い寸法安定性
寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム

用途発泡ウレタンに 仕様発泡量(L):約20(1本) 切断可能時間約45〜55分(20mm厚)(効果時間) 耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40〜80(短時間〜100℃) 施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値) 熱伝導率(W/mk)0.032 危険等級V タックフリータイム(分)約6-8 密度(kg/m3)硬化後:約19-23 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量310mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする