一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(750mL×12本) 注文コード19401037 品番SUM-537
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

難燃適合の発泡ウレタン
ドイツ規格:DIN 4102-1 B1
DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。
DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。
幅広い環境温度で使用可能
寒冷地(-10℃まで)でも発砲
施工に配慮した安心設計
低発泡で窓枠など歪めにくい
垂直な隙間充てんでも垂れにくい

用途発泡ウレタンに 仕様発泡量(L):約45(1本) クリーム 切断可能時間約25〜35分(20mm厚)(効果時間) 耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40〜90(短時間〜120℃) 施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値) 熱伝導率(W/mk)0.035 危険等級V タックフリータイム(分)約5-7 密度(kg/m3)硬化後:約14-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6468mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする