ジャバラマット スクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19401055 品番 JM-31
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

柱や壁面をカバーして人や車両のぶつかりの衝撃を緩和しキズを防ぎます。
しっかりしたクッションなので安全対策に最適。
スリットが35mm角の四角(スクエア)タイプなので縦横に簡単にハサミでカットできます。
貼り付けた時もおしゃれに見えるスクエアタイプ。

用途
平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
ぶつかりやすい所に、駐車場の柱に
長さ(mm)1800 幅(mm)1200 厚さ(mm)10 ライトグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする