アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ワンタッチキャップタンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19402985
品番
76285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥870
販売価格(税別)
¥
791
バスケットに入れる
ワンタッチで飲み口の開閉ができる!台紙が差し替えできる!底面には安心のすべり止め付き!
色
ホワイト
材質
本体:AS、フタ:PP、パッキン:シリコン、すべり止め:発泡合成ゴム
寸法(mm)
Φ70×145(フタ使用時)、作画サイズ:約210×120