曜日別特売
4511 チームベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 19403843

チームベスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
サイズ
内容量1個注文コード19403843品番4511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,430

サッカーなどの練習や試合時に
●大は、身長140~170cmくらいのサイズです。1~10のナンバー入ベスト10枚組
材質:ポリステル

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。幅×丈(mm)440×490仕様両面ナンバー(1~10)入り材質ポリエステル寸法(mm)440×490サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19403852
2022-02-21
用途: 園児の鬼ごっこ、リレー等
教育・研究機関

園児にちょうどよいサイズ感。
メッシュなので、洗濯してもすぐに乾き、助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする