ジグソーパズル ジャングルめいろ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19404525 品番7848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

3つの遊びが楽しめるジグソーパズル
1.ジグソーパズル 2.ジャングルめいろ 3.どうぶつさがし
材質:紙。サイズ:380×270×5mm

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。 仕様24ピース 材質 寸法(mm)270×380 適合年齢(歳)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19404525
2023-10-11
用途:
デイサービスのレクで使ってます
医療・福祉・介護関連業

ピースは少ないのですが、絵柄が複雑なので丁度良い難度になっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする