アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 積み木/木製玩具
おはしでつみきゲーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19405173
品番
7663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
あそびながら、おはしの練習ができます!
セット内容
角棒つみき(長・短)×各6、丸棒つみき(長・短)×各6、おはし
材質
木製
寸法(mm)
おはし:130×Φ2〜6、つみき:40〜70×10×10
適合年齢(歳)
3