サンエスエンジニアリング
水あか専用クリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(5L×4本)
1本(500mL)
1本(5L)
1ケース(5L×4本)
1ケース(500mL×24本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5L×4本)
注文コード
19405176
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
塗布した瞬間効果実感!
消雪パイプ等の地下水で付着する「水あか黄ばみ」汚れ、さらにひどい「融雪剤」と一緒に付着した「鉄粉」。
水道水・雨水で付着してしまった「ウォータースポット」を簡単除去!
用途
自動車ボディ塗装面・ホイール洗浄用
地下水・水道水・雨水の水あか(黄ばみ・黒ずみ・ウォータースポット)・融雪剤・鉄粉汚れ
使用方法
1自動車のボディ全体を水洗いして洗浄する面を冷やしてください。2ゴム手袋を着用。付属スプレーでスポンジに本剤を噴霧し、洗浄面に塗布して下さい。(1回の塗布面積は1平方メートル以下で、部分的に洗浄するのが作業のコツです。)330秒~1分間放置後、スポンジやクロスで軽くコスリ洗いし、洗浄液が乾かないうちに、洗浄面を水で十分に洗い流して下さい。※ボディに直接スプレーする場合は、窓ガラスやサイドミラーに付着しないように注意して下さい。
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※ガラス及びミラーに使用すると変色・シミになる可能性がありますので使用しないで下さい。誤って本剤が付着した場合は直ちに水で洗い流して下さい。
※炎天下やボディが熱い時の作業は変色・シミの原因になりますのでご注意下さい。ボディを十分に冷やし日陰で作業を行って下さい。
※本剤を塗布したまま長時間放置すると本剤が乾き、変色・シミの原因になりますので乾燥する前に十分な水で洗い流して下さい。(夏季注意)
※コーティング施工車に使用する場合は、事前に施工業者に確認の上、使用して下さい。
※劣化した塗装面・再塗装・特殊塗装のボディは変色する恐れがありますのでご注意下さい。
※ボディのルーフ(屋根)を洗浄する場合は、本剤が窓ガラスに垂れないように養生してから作業して下さい。
※装飾シール・ステッカーは変色・シミの原因になりますのでご注意下さい。
※メッキ加工してあるモールやエンブレムは変色変質の恐れがありますので使用しないで下さい。
※むき出しのアルミ(装飾品・サイドステップなど)・外国製アルミ・クロームメッキ仕上げアルミ・特殊アルミ・一部の金属(亜鉛・真鍮・銅など)には変質する恐れがありますので使用しないで下さい。
※変色・シミの原因になりますので衣服・メガネ・指輪等の装飾品には付着しないように注意して下さい。付着した場合は直ちに水で洗い流して下さい。
※他の製品との混合・併用使用は避けて下さい。