SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19405228 品番SC-MQ53A-SDNN
参考基準価格(税別)¥12,730 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。

用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。 適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない 寸法(mm)110 x 80 x 80 質量(g)約181 タイプSD付属なし 温度(℃)動作環境:-20〜+50 角度(°)チルト可動:120、パン:355 接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ) 対応双方向通話:対応 機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等 画素数300万画素 使用環境湿度(%)0%〜95%(結露無きこと) 警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音 供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2W ストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応
注意
※インターネット環境がない場所では使用できません。
※パソコン視聴には非対応です。
※有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする