SC-MQ53A-128GB SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 19405255

SC-MQ53A-128GB SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 19405255
SC-MQ53A-128GB SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 19405255
SC-MQ53A-128GB SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 19405255
SC-MQ53A-128GB SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 19405255
SC-MQ53A-128GB SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 19405255
SC-MQ53A-128GB SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 19405255
SC-MQ53A-128GB SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 19405255
SC-MQ53A-128GB SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 19405255
SC-MQ53A-128GB SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 19405255
SC-MQ53A-128GB SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 19405255

SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台容量(GB)128注文コード19405255品番SC-MQ53A-128GB
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。

用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない寸法(mm)110 x 80 x 80質量(g)約181温度(℃)動作環境:-20~+50角度(°)チルト可動:120、パン:355接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)対応双方向通話:対応機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等画素数300万画素使用環境湿度(%)0%~95%(結露無きこと)警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2W容量(GB)128ストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応
注意
※インターネット環境がない場所では使用できません。
※パソコン視聴には非対応です。
※有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする