EZ7410F03D-B 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405411

本体

EZ7410F03D-B 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405411
EZ7410F03D-B 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405411

充電スティックドリルドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速1.5、低速4.4チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13)回転数高速600回転/分、低速200回転/分注文コード19405411品番EZ7410F03D-B
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ねじ(締め)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約750本、(締め)木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm)約190本、締め:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約960本穴あけ能力(mm) 鉄工SPC(Φ2×1mm)約110穴、アルミ(Φ2×2.5mm)約160穴ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじ(ラワン)Φ3.1×13mm、(2x4材)Φ3.5×20mm機能基本:正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライトチャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速1.5、低速4.4回転数高速600回転/分、低速200回転/分バッテリー容量(Ah)1.9バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)実用充電で約15分、フル充電で約35分RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(1.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする