本体

EZ7410F03D-H 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405429 EZ7410F03D-H 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405429

充電スティックドリルドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速1.5、低速4.4 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) 回転数(回/分)高速600、低速200 注文コード19405429 品番EZ7410F03D-H
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は最大締付トルク・チャック・回転数など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじ(締め)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約750本、(締め)木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm)約190本、締め:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約960本 穴あけ能力(mm) 鉄工SPC(Φ2×1mm)約110穴、アルミ(Φ2×2.5mm)約160穴 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(ラワン)Φ3.1×13mm、(2x4材)Φ3.5×20mm 機能基本:正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速1.5、低速4.4 バッテリー容量(Ah)1.9 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)実用充電で約15分、フル充電で約35分 回転数(回/分)高速600、低速200 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする