本体

EZ7410F03J-H 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405438 EZ7410F03J-H 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405438

充電スティックドリルドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速1.5、低速4.4 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) 回転数(回/分)高速600、低速200 注文コード19405438 品番EZ7410F03J-H
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は最大締付トルク・チャック・回転数など10種類から選べます 他の種類を見る
穴あけ能力(mm) 鉄工SPC(Φ2×1mm)約110穴、アルミ(Φ2×2.5mm)約160穴 ねじ締め能力(mm) 小ねじ鉄・(M4×10バネ座金付)約960本 ねじ締め能力(mm) 木ねじラワン/(Φ3.1×13)約750本、2×4材/(Φ3.5×20)約190本 機能基本:正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速1.5、低速4.4 回転数(回/分)高速600、低速200 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする