穴あけ能力(mm) 鉄工SPC(Φ2×1mm)約110穴、アルミ(Φ2×2.5mm)約160穴
ねじ締め能力(mm) 小ねじ鉄・(M4×10バネ座金付)約960本約1.3秒/本
ねじ締め能力(mm) 木ねじラワン/(Φ3.1×13)約750本、2×4材/(Φ3.5×20)約190本
機能基本:正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト/ネジ締本数カウント機能
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速1.5、低速4.4
回転数(回/分)高速600、低速200
RoHS指令(10物質対応)対応