充電スティックドリルドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速1.5、低速3.5 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13) 回転数(回/分)高速600、低速200 注文コード19405465 品番EYSDA1NS1
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は最大締付トルク・チャック・回転数など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじ締め能力(mm) 小ねじ鉄低速:(M5×8)約1000本、高速:(M4×10バネ座金付)約720本 機能基本:正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト/電源自動停止機能 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速1.5、低速3.5 クラッチ作動トルク21段切替(約0.3〜2.9N/m[約3〜30kgf・cm]まで約0.13N/m[約1.3kgf・cm]きざみ) 回転数(回/分)高速600、低速200 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする