適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴
ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本
打撃数(min-1[回/分])0〜3000(インパクトモード時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ〜M4(ドリルドライバーモード時)
機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト
チャック(mm)11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式)
バッテリーEZ8L0719FA
最大締付トルク(N・m)弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード)
バッテリー容量(Ah)1.9(FAタイプ)
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(分)約35(実用充電)、約60(フル充電)
ねじ締め能力(mm)ボルト〜M8(インパクトモード時)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト〜M6(インパクトモード時)
回転数(回/分)0〜2600(インパクトモード時)、0〜600(ドリルモード)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.8(インパクトモード時)
振動3軸合成値(m/s2)3.5