Panasonic(パナソニック)
ジュウデンドリルドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19405499
品番
EZ7420F07W-B
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴
ねじ
(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本
機能
基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13)
最大締付トルク(N・m)
(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0
クラッチ作動トルク
21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)
回転数
高速0~900回転/分、低速0~300回転/分
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.17MB)