曜日別特売

充電スティックインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード19405535品番EZ7521F07D-P
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
打撃数(min-1[回/分])0~2800ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトボルト締め能力ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13最大締付トルク(N・m)(弾性体)高速2.0、低速6.0回転数0~2300回転/分バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)実用充電:約35、フル充電:約55ねじ締め能力(mm)ボルトM8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6RoHS指令(10物質対応)対応締付能力(コーススレッド)(mm)25振動3軸合成値(m/s2)6.2
取扱説明書:(1.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする