画像準備中

充電スティックインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19405551 品番EZ7521F07D-B
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
打撃数(min-1[回/分])0〜2800 ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本 機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト ボルト締め能力ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13 最大締付トルク(N・m)(弾性体)高速2.0、低速6.0 回転数0〜2300回転/分 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)実用充電:約35、フル充電:約55 ねじ締め能力(mm)ボルトM8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6 RoHS指令(10物質対応)対応 締付能力(コーススレッド)(mm)25 振動3軸合成値(m/s2)6.2
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする