本体

EZ7421F07D-R 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405587 EZ7421F07D-R 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405587 EZ7421F07D-R 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405587 EZ7421F07D-R 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405587

充電スティックドリルドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13) 回転数(回/分)高速0〜900、低速0〜300 注文コード19405587 品番EZ7421F07D-R
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は最大締付トルク・チャック・回転数など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじ【テクスネジ・鉄】Lowモード:(Φ4×13・板厚0.8)約380本 穴あけ能力(mm) 木工Lowモード:コンパネ(Φ15×12)約110穴 ねじ締め能力(mm) 小ねじ鉄・Highモード:(M4×10バネ座金付)約2950本/Lowモード:(M5×8)約2450本 機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 クラッチ作動トルク21段切替(約0.3〜4.0N/mまで約0.19N/mきざみ) 回転数(回/分)高速0〜900、低速0〜300 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーLowモード:鉄(Φ6×0.8)約200穴
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする