ねじ【テクスネジ・鉄】Lowモード:(Φ4×13・板厚0.8)約380本穴あけ能力(mm) 木工Lowモード:コンパネ(Φ15×12)約110穴ねじ締め能力(mm) 小ねじ鉄・Highモード:(M4×10バネ座金付)約2950本/Lowモード:(M5×8)約2450本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライトチャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13)最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)回転数(回/分)高速0~900、低速0~300RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーLowモード:鉄(Φ6×0.8)約200穴