画像準備中

工事用充電LEDマルチライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19405621 品番EZ3720F07W-B
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
照度(Lx)約900(40cm前方) モード点灯:明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>弱<約10%>) 光束(Lm)約450 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)開閉角度0〜90(15刻みの7ポジション)、回転角度0〜270(刻みなしの自由回転)
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする