Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の ワークライト
工事用充電LEDマルチライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19405630
品番
EZ3720F07W-R
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
照度(Lx)
約900(40cm前方)
モード
点灯:明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>弱<約10%>)
光束(Lm)
約450
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射角度(°)
開閉角度0〜90(15刻みの7ポジション)、回転角度0〜270(刻みなしの自由回転)
取扱説明書:
(1.17MB)