本体
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の バッテリー・充電器
Panasonic(パナソニック)の バッテリー
10.8V電池パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19405648
品番
EYSB33
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
定格容量
10.8V 3.8Ah
充電時間
実用充電:30分 フル充電:約45分
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用充電器
EZ0L81
取扱説明書:
(1.17MB)