Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式インパクトドライバ
充電インパクトドライバー(セット品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19405657
品番
EYSLA1NS1
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
その他
おすすめ作業:ビス、M5・M6(普通ボルト〜高力ボルト)M8(普通ボルト)
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜3600
機能
基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/ブレーキ付/打撃力一定機能/電源自動停止機能/電池残量ランプ
最大締付トルク(N・m)
(Fモード、3秒締時)約35(10Mボルト)
回転数
0〜2300回転/分
サイズ(mm)
(適用ビット・レンチ)片頭13/両頭16
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動3軸合成値(m/s
2
)
5.2
取扱説明書:
(1.17MB)