ゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19405700 品番JN-i27G180Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)0〜50 表面処理非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×218×451 機能【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES【HDR10】YES(DP/HDMI)【ACパワーレンジ】To DC 12V/4A コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB94% / DCI-P3 77% 解像度2560×1440 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DP×2/HDMI×2 スピーカーNO 色(本体)ブラック 画面サイズ27インチ 使用環境湿度(%)10〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式FAST IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする