プレゼントウォールポケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19407377 品番4622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

マチが大きいのでたっぷり入る
実用性バツグンのウォールポケット メッセージと一緒に思い出の写真や小物が入れられる
材質:ポリエチレン。サイズ:340×410mm作画サイズ:150×120mm。セット内容:ウォールポケット×1、カード×1

ブルー 用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)ウォールポケット:340×410、カード:150×120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:693

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
キッチンの壁につけて文房具を入れている
その他業種

キッチンで「メモ、文房具」などを入れるために、壁につけて使ってます。今まで使っていたのとたまたま、サイズが同じだったので購入。使い勝手はいいのですが、匂いがします。素材の匂い? 紙のような軽い物だけを入れるわけではないので、後ろに菜箸2本を使い、固定しました。

対象商品:
19407377
2017-12-28
用途:
払込用紙入れ
建設業・工事業

届く支払い用紙が入れるとこのサイズとピッタリで良かった

対象商品:
19407377
2016-12-14
用途:
カード個別保管
株式会社流機エンジニアリング 様

ETCカードの個別保管に使用、使用中には使用している人の名前を個別のポケットにいれ誰が持ち出しているかわかるようにしてあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする