4617 プレゼント帆布ポーチ アーテック[学校教材・教育玩具] 19407456 4617 プレゼント帆布ポーチ アーテック[学校教材・教育玩具] 19407456

プレゼント帆布ポーチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19407456 品番4617
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥371
販売価格(税別)
337

ペンケースにもなる使いやすいポーチ
筆箱に、小物入れに、いろんな用途に使える
材質:ポリエチレン。サイズ:210×120mm作画サイズ:125×70mm。セット内容:ポーチ×1、カード×1

ホワイト 用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容ポーチ×1、カード×1 寸法(mm)ポーチ:210×120、カード:125×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19407456
2017-12-20
用途:
一般作業

大きめでいろいろ入ります。生地が薄いですが安いので助かります。
透明ポケットは要らないような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする