曜日別特売
15004 【JICHODO】 15004 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ 自重堂 19408001

15004 【JICHODO】 15004 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ 自重堂 19408001
15004 【JICHODO】 15004 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ 自重堂 19408001
15004 【JICHODO】 15004 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ 自重堂 19408001
15004 【JICHODO】 15004 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ 自重堂 19408001
15004 【JICHODO】 15004 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ 自重堂 19408001
15004 【JICHODO】 15004 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ 自重堂 19408001
15004 【JICHODO】 15004 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ 自重堂 19408001

【JICHODO】 15004 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズEL
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード19408001品番15004
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

植物由来PET繊維「PLANTPET(R)」を使用し、
SDGsの達成に貢献できるエコロジカルなワークウエアシリーズ。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用
★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
★エコマーク&グリーン購入法対応商品
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

ロイヤルブルーサイズEL適合規格JIS T-8118規格適合、エコマーク認定混率(%)【プラントペット(R)トロ ※植物由来合成繊維50%使用】ポリエステル85% / 綿15%機能帯電防止、ストレッチ、消臭、抗菌色番80グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする