アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 伝統玩具
鉄芯ゴマ 無着色 Φ65
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19408122
品番
2436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥310
販売価格(税別)
¥
282
バスケットに入れる
丈夫な編みひもを使用!
色
ブラウン
材質
木
寸法(mm)
Φ65×60
ひも長(m)
1.5
適合年齢(歳)
3
科目
生活科・総合学習