アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 伝統玩具
糸引きゴマ 無着色 Φ73
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19408147
品番
2444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
色
ブラウン
材質
木
寸法(mm)
Φ73×55
ひも長(m)
0.6
適合年齢(歳)
3
科目
生活科・総合学習