粘土フォトフレーム(プラ製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19409714 品番23679
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

本体に穴があいているので、よく粘土がつきます。
まわりに粘土をつけるだけで、ステキな写真立てができます。
材質:PP。サイズ:163×124×12mm中に入る写真の大きさ:90×130mm(透明板付)。セット内容:フォトフレーム(124×163×12mm)×1、中に入る絵の大きさ 裏ブタ(90×129mm)×1、透明板(90×129×0.5mm)×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 仕様(中に入る絵の大きさ)90×129mm 材質プラスチック 寸法(mm)フォトフレーム:124×163×12、裏ブタ:90×129、透明板:90×129×0.5 科目図工 準拠図工小学校3年
注意
※粘土は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする