木切れセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19409854 品番45010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

大きさの違う材木で工作してみよう
いろいろな形や大きさの木のセットです。
材質:木。サイズ:不揃い。セット内容:残材などの端材

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 質量(kg)10 科目図工 準拠図工小学校3年
注意
※残材などの端材を入れたセットです。商品の取り換え、返品はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする