アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
ロックナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19409888
品番
40061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
安全を追求した小刀
すべらないラバーグリップのナイフです。刃先が丸く安全です。ロック機能付(安全装置)
材質:PP、鋼
タイプ
左用
寸法(mm)
170×32
色
イエロー
準拠
図工小学校3年
科目
図工
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。