アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
片面白段ボール(10枚組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19410064
品番
45509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,300
販売価格(税別)
¥
1,182
バスケットに入れる
平段ボールの片面が白いものです。
材質:紙。サイズ:300×400×5mm。セット内容:10枚組
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
寸法(mm)
300×400×5
科目
図工
準拠
図工小学校4年