※使用例

アーテック(学校教材・教育玩具) ライティングベース中ーコードナツメ球10Wー台付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19410615 品番13610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,001
販売価格(税別)
1,819

創作性の高い作品が手軽にできます。
台に15ヶ所/3mmの穴が開いているので針金や竹ひごなどを挿せばランプシェードの骨組ができます。 ライティングベース(小)のセット内容のナツメ球(5W)がシャンデリア球(10W)にかわったものです。
サイズ:完成サイズ:290×230×57mm、台板:90×90×20mm、脚:Φ10×10mm。セット内容:台板(90×90×20mm)(穴あき加工済)×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、木ネジ×2、シャンデリア球(10W)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台 サイズ 科目図工 準拠図工小学校6年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする