13630 ライティングベース小ーコードナツメ球7Wー台付 アーテック[学校教材・教育玩具] 19410624 13630 ライティングベース小ーコードナツメ球7Wー台付 アーテック[学校教材・教育玩具] 19410624

ライティングベース小ーコードナツメ球7Wー台付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19410624 品番13630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,001
販売価格(税別)
1,819

台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。

セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台 サイズ 科目図工 準拠図工小学校6年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19410624
2020-11-25
用途:
手作りランプの部品
株式会社ケイズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう少し安く手も良いような気がするが需要がないだろうから価格的に満足、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする