安全厚手カラーベニヤ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19411218 品番 20051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

ホルムアルデヒドを完全に排除した接着剤使用の安全ベニヤです
表面の皮が厚いので、木版画本来の味が十分に表現できます。児童の健康に配慮した〜有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」●ホルムアルデヒドは建材市場等で「シックハウス症候群」の一因とされ、国会でも法案化が検討されております。児童の健康などを考慮して、安全版画しなベニヤのご使用をお勧めします。 色調…淡い青色、肌目…密、光沢なし
材質:表面シナ,芯材ポプラ。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)450×300×5.5 サイズ 内容版画・彫刻刀 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-11
用途:
ハンドメイドアクセサリーのディスプレイにつかいました
PG 様 (サービス業)

塗装が綺麗で程よい大きさ厚みなので切ることなくあらゆる物に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする