ベニヤ大450x300x5.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19411245 品番20021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ホルムアルデヒドを完全に排除した接着剤使用の安全ベニヤです。
表面の皮が厚いので、木版画本来の味が十分に表現できます。ベニヤは木目を交互に重ねて貼り合わせたものです。薄くても反りがなく版画や工作に広く用いられます。 着色しやすい両面しなベニヤです。児童の健康に配慮した〜有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」●ホルムアルデヒドは建材市場等で「シックハウス症候群」の一因とされ、国会でも法案化が検討されております。
材質:表面シナ,芯材ポプラ。サイズ:450×300×5.5mm。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 材質表面シナ、芯材ポプラ 寸法(mm)450×300×5.5 サイズ 内容版画・彫刻刀 科目図工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする