アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 版画
ベニヤ ハガキ判 150x100x4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19411263
品番
20000
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
材質
表面シナ、芯材ポプラ
寸法(mm)
150×100×4
サイズ
ハガキ判
質量(g)
約29
内容
版画・彫刻刀
科目
図工